カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- BIG DAISHOWA(45)
- SMC(38)
- ハーティング(36)
- 三菱マテリアル(31)
- 三菱ふそう(28)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 修理(10)
- ハンマーキャスター(9)
- ホンダ(8)
- omron(オムロン)(7)
- TRUSCO(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 美和ロック(5)
- Bullcon(5)
- Wera(4)
- エレコム(4)
- 加島サドル製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「HMC」の検索結果
特価

マグハンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
マグハンド
カネテック(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)114寸法h(mm)85吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
マグハンド 耐熱仕様
カネテック¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)112奥行(mm)112吸着力(N)-使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
マグハンド
カネテック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55吸着力(N)-