カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • ミツビシ(138)
  • イトーキ(110)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
  • SIEMENS(31)
  • KEMET(14)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • CHINO(チノー)(11)
  • Kawasaki(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • エスケー化研(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • StarTech.com(8)
  • スズキ(7)
  • FPC(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • アズワン(6)
  • ローバル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RH24」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 薄形電磁ホルダ カネテック

    薄形電磁ホルダ

    カネテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電圧(V)DC24
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適トラスコ品番756-6298幅(mm)55質量(kg)0.8高さ(mm)175タイプ逆励磁回路奥行(mm)160出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 電磁ホルダ KE-K カネテック

    電磁ホルダ KE-K

    カネテック
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
  • 整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)

    カネテック
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
  • 自動釈放形電磁ホルダ カネテック

    自動釈放形電磁ホルダ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
    用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
    用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
  • 薄型電磁ホルダ カネテック

    薄型電磁ホルダ

    カネテック
    18,980税込20,878
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
    用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
  • V形電磁ホルダ カネテック

    V形電磁ホルダ

    カネテック
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
  • ホルダ用整流器 カネテック

    ホルダ用整流器

    カネテック
    299,800税込329,780
    1台
    45日以内出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり
  • 電磁ホルダ高速制御器 カネテック

    電磁ホルダ高速制御器

    カネテック
    289,800税込318,780
    1台
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品カテゴリ