カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • RS PRO(13)
  • SMC(29)
  • アズワン(67)
  • エスコ(21)
  • カーメックス(11)
  • ニッサン(46)
  • ホンダ(27)
  • ミツビシ(27)
  • 三菱電機(23)
  • 中部コーポレーション(12)
  • 京セラ(26)
  • 鈴木ブロンズ継手(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-303」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番836-14962018年トラスコ掲載ページ1 1154
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
  • 超高磁力角格子形マグネット カネテック

    超高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適トラスコ品番756-6298幅(mm)55質量(kg)0.8高さ(mm)175タイプ逆励磁回路奥行(mm)160出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

    カネテック
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 電磁ホルダ KE-K カネテック

    電磁ホルダ KE-K

    カネテック
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
  • 整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)

    カネテック
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
    質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
    用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
  • ハイブリッドホルダ カネテック

    ハイブリッドホルダ

    カネテック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    30日以内出荷
    残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
    用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
  • 自動釈放形電磁ホルダ カネテック

    自動釈放形電磁ホルダ

    カネテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
    用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
  • 薄型電磁ホルダ カネテック

    薄型電磁ホルダ

    カネテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
    用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
  • V形電磁ホルダ カネテック

    V形電磁ホルダ

    カネテック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    41日以内出荷
    用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
マグネット用品カテゴリ