カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- サンドビック(19)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- SMC(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 南国フレキ工業(6)
- オイレス工業(3)
- 酒井製作所(3)
- タンガロイ(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- 青木精密工業(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- リヒトラブ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ホーコス(2)
- 日本ケミコン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「f-1530」の検索結果

プレートマグネットフラット型
カネテック¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から36日以内出荷取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
標準角型電磁チャック
カネテック¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷から61日以内出荷高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
両面吸着永磁ブロック
カネテック¥829,800税込¥912,7801台60日以内出荷メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
標準角形永電磁チャック
カネテック¥359,800税込¥395,7801個30日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
両面吸着永磁チャック RMWH-2F
カネテック¥399,800税込¥439,7801個101日以内出荷チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
標準角形永電磁チャック
カネテック¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180