カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- GB[制御機器](8)
- プリンストン(5)
- TOEX(LIXIL)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイキン工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 光(1)
- ミヤナガ(1)
- イハラサイエンス(1)
- NTB(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「kcd1」の検索結果

マグボール
カネテック¥339,800税込¥373,7801台30日以内出荷吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。仕様前後微動:30mm適合(電気ドリル)13質量(kg)15.0高さ(mm)355電圧(V)単相 AC100電力(W)34マグネット部寸法(mm)Φ142×70最大ストローク(mm)140推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)アズワン品番64-5014-91錐径(Φmm)1.5~13回転角度(°)320吸着力(kN)8(800kgf)電源ケーブル5m