カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(3)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- AZ BATTERY(1)
- AZ(エーゼット)(4)
- azbil(旧:山武)(1)
- BLACK BOX(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Lazos(1)
- MAZDA(マツダ)(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カジメイク(1)
- スズキ機工(2)
- 呉工業(クレ)(3)
- 小林クリエイト(1)
「km-001 az」の検索結果

永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
永磁ホルダ
カネテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷メッキ仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6949質量(g)5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])3[0.3]