カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CHAMELEON FACTORY(12)
- KVK(40)
- omron(オムロン)(9)
- オーナンバ(6)
- カワイ電線(8)
- サンドビック(12)
- サンワサプライ(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- ノーブランド(9)
- メディアカバーマーケット(10)
- 呉工業(クレ)(4)
- 大電(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 富士電線工業(4)
- 本多電子(9)
- 藤田電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「km05」の検索結果
特価

永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6752質量(g)500外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])500[50]
永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
永磁ホルダ
カネテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
耐熱永磁ホルダ
カネテック¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷から7日以内出荷最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350