カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- Advantech(アドバンテック)(1)
- APRESIA Systems(2)
- StarTech.com(1)
- カワムラサイクル(237)
- マサル工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kmde」の検索結果
特価
関連キーワード

静止形脱磁器 制御盤
カネテック¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。現行モデルに対して約40%、重量で約25%小型化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7353幅(mm)170高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C
カネテック¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7354幅(mm)145高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器
カネテック¥999,800~税込¥1,099,780~1台60日以内出荷1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
静止形脱磁器(本体のみ)
カネテック1台欠品中交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器*本体のみ
カネテック1台欠品中強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら