カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- SMC(47)
- KSフィルター(5)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ヤマト産業(1)
- MKカシヤマ(1)
- NISSIN(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- アルスコーポレーション(1)
- 富士電機機器制御(1)
「kr-06c」の検索結果

電磁ホルダ KE-K
カネテック¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
電磁ホルダ
カネテック¥12,980~税込¥14,278~1台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
自動釈放形電磁ホルダ
カネテック¥19,980~税込¥21,978~1台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
薄型電磁ホルダ
カネテック¥18,980税込¥20,8781台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
V形電磁ホルダ
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1個41日以内出荷用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED