カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(6)
- サンワサプライ(3)
- シンワ測定(3)
- TRUSCO(3)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノガ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- HIDISC(1)
- RS PRO(1)
「magnetic base」の検索結果
特価

マグネットベース (標準型)
カネテック(15件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットホルダ台
カネテック(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55