カテゴリ

  • 測定用品(26)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(398)
  • コガネイ(85)
  • VISHAY(81)
  • NAKANO(54)
  • CONDOR(山崎産業)(47)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • CKD(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • 宇佐美工業(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • StarTech.com(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • 丸一ゴム工業(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • ライン精機(6)
  • 山本製作所(6)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-b」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース部品MB-B用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用支柱

    カネテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用主柱

    カネテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主柱A MB-B,BV用 カネテック

    主柱A MB-B,BV用

    カネテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
  • MB-B用支柱 カネテック

    MB-B用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6048適合機種MB-B種別支柱質量(g)102
  • 支柱A MB-B,F2用 カネテック

    支柱A MB-B,F2用

    カネテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MB-B、MB-F2種別支柱
  • 切換部一式(アルミハンドル) MBーB用 カネテック

    切換部一式(アルミハンドル) MBーB用

    カネテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーB

    カネテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック

    下金具A MBーB,BV,F2用

    カネテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ下
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61タイプ上取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー8ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー8ーB

    カネテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)6.6/8.1
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(15件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
  • マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-BV用支柱

    カネテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-BV用部品
    適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • 支柱 (微動金具付)    MB-BV用 カネテック

    支柱 (微動金具付) MB-BV用

    カネテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様微動金具付適合機種MB-BV種別支柱
  • 支柱 カネテック

    支柱

    カネテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    種別支柱
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    4日以内出荷
    Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
  • 下金具 カネテック

    下金具

    カネテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 主柱B MB-G3,H3,T3用 カネテック

    主柱B MB-G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BMB-G3、BMB-H3、BMB-T3種別主柱
  • 支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック

    支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用

    カネテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
  • 上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック

    上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • DG金具 カネテック

    DG金具

    カネテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
    用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
smc mb-b05特集