カテゴリ
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(1)
- SMC(4)
- フエニックス・コンタクト(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ネグロス電工(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- IRC(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- 内藤電誠町田製作所(1)
「mb-pr」の検索結果

マグネットホルダ台
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットホルダ台
カネテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
マグネットホルダ台 MBシリーズ
カネテック1台欠品中切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。用途マグネットホルダ用主柱仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用寸法(mm)Φ12×176アズワン品番2-304-10