カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(3)
- MB Wear(6)
- 山本製作所(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 双福鋼器(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- カシムラ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- タカショー(1)
- MOTTERU(1)
- M5Stack(1)
- Apacer(1)
「mb-ps」の検索結果
特価

マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
マグネットベース (小形)
カネテック(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)
カネテック(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)30×34×35
微動金具付きハイロックミニベース
カネテック¥31,980税込¥35,1781個当日出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1289全高(mm)204吸着力(N)294マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35