カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- BIGM(丸山製作所)(92)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- omron(オムロン)(3)
- オリエンタルモーター(3)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- ホンダ(2)
- オリバー(2)
- オムロンセンテック(2)
- GVS(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- CKD(1)
- 冨士端子工業(1)
- テンパール工業(1)
- ニシキ工業(1)
- アサ電子工業(1)
「mbs12」の検索結果

ボーラベース
カネテック¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]