カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • 扶桑精機(94)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(7)
  • バーテック(6)
  • ICOM(アイコム)(5)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • 長塚電話工業所(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • 共立食品(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • マンヨーツール(2)
  • Kansai(2)
  • 明和グラビア(2)
  • DEEN(2)
  • コクヨ(1)
  • サンビー(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルノズルホルダ カネテック

    フレキシブルノズルホルダ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
    用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9吸着力245N(25kgf)圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
  • フレキシブルノズルホルダ カネテック

    フレキシブルノズルホルダ

    カネテック
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。
    用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
マグネット用品カテゴリ