カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SEMITEC(1)
- SMC(3)
- VISHAY(4)
- エーモン(1)
- ニッセイ(2)
- 三木プーリ(1)
- 新電元(7)
- 日立産機システム(1)

整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)
カネテック¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら