カテゴリ
- 測定用品(3)
- マグネット用品(3)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(37)
- KTC(79)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- ACE(エース)(6)
- TRUSCO(86)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
- ノールマ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- 山口安製作所(2)
- エスコ(502)
- RS PRO(390)
- メディアカバーマーケット(225)
- UNION(ユニオン)(184)
- イトーキ(160)
- TAKIGEN(タキゲン)(137)
- Festo(118)
- NAC(長堀工業)(115)
- YKK AP(115)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- ブランドをもっと見る
「t型」の検索結果
特価

永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
マグハンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg