カテゴリ

  • 測定用品(46)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(11)
  • トヨタ(285)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(183)
  • 東洋技研(102)
  • 東洋防災(45)
  • 東洋バルヴ(28)
  • イトーキ(26)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(22)
  • TRUSCO(19)
  • ミツヤ(17)
  • 三菱電機(16)
  • トーヨー(16)
  • ユニット(14)
  • 東洋佐々木ガラス(13)
  • MagX(マグエックス)(12)
  • エスコ(11)
  • スーパーツール(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toyo 600」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm カネテック

    標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm

    カネテック
    669,800税込736,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
    幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング カネテック

    Oリング

    カネテック
    579税込637
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)1.2仕様防水構造トラスコ品番406-4097取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
  • 六角ホルダー カネテック

    六角ホルダー

    カネテック
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
    用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)600~900仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 永磁リフマ カネテック

    永磁リフマ

    カネテック
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 小形電磁リフマ(整流器内蔵形) カネテック

    小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

    カネテック
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
    用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • 電磁チャック(研削用) カネテック

    電磁チャック(研削用)

    カネテック
    499,800税込549,780
    1台ほか
    3日以内出荷から111日以内出荷
    主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
    用途研削作業用
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
  • 標準角型電磁チャック カネテック

    標準角型電磁チャック

    カネテック
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
    用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)300トラスコ品番457-5458質量(kg)102
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)400トラスコ品番457-5466質量(kg)136
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    4日以内出荷から81日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    729,800税込802,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    939,800税込1,033,780
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    999,800税込1,099,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)50幅(mm)600奥行(mm)300トラスコ品番457-5512質量(kg)72
  • スパイラルマグネットコンベア カネテック

    スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    509,800税込560,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • センサ固定用マグネットベース カネテック

    センサ固定用マグネットベース

    カネテック
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。
    用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
  • 強力可傾形電磁チャック カネテック

    強力可傾形電磁チャック

    カネテック
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
    高さ(mm)175電圧(V)DC90
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    359,800税込395,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
    用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    949,800税込1,044,780
    1個
    30日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
  • 吊下プレートマグネット カネテック

    吊下プレートマグネット

    カネテック
    749,800税込824,780
    1台
    40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
    用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
  • プレートマグネットテンプレート 磁極板付 カネテック

    プレートマグネットテンプレート 磁極板付

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
  • 形鋼吊り用永磁リフマ カネテック

    形鋼吊り用永磁リフマ

    カネテック
    259,800税込285,780
    1台
    51日以内出荷
    標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。 アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。 アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • 電磁リフマ カネテック

    電磁リフマ

    カネテック
    259,800税込285,780
    1個
    51日以内出荷
    小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
    用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
  • 静止形脱磁器 カネテック

    静止形脱磁器

    カネテック
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    60日以内出荷
    1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。
    用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
  • 制御装置 カネテック

    制御装置

    カネテック
    869,800税込956,780
    1台
    60日以内出荷
    消磁時間が6~15秒と短かく、安定した消磁効果が得られます。 磁力調整が可能で、被加工物の歪み取りもできます。 耐ノイズ性があり、一定のノイズ環境下でも安定した能力を発揮します。 コンパクトなエアーユニットを内蔵しています。
    仕様エア調整装置内蔵質量(kg)40出力電圧(V)DC0~90取付寸法(mm)W400×H446入力電圧(V)単相 AC100/200出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×200×400、遠隔操作箱:115×70×170取付穴(mm)4-Φ10
  • 可傾式強力永磁ブロック カネテック

    可傾式強力永磁ブロック

    カネテック
    999,800税込1,099,780
    1台
    60日以内出荷
    強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
    用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
  • 防水型電磁リフマ カネテック

    防水型電磁リフマ

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
    用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
  • 防滴形永磁リフマ カネテック

    防滴形永磁リフマ

    カネテック
    329,800税込362,780
    1台
    60日以内出荷
    用途標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
  • 高磁力永磁ドラム カネテック

    高磁力永磁ドラム

    カネテック
    2,198,000税込2,417,800
    1個
    61日以内出荷
    取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。 特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
    用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。 脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW回転数適性範囲:20~60min-1
  • 電磁マイクロピッチチャック カネテック

    電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1個
    61日以内出荷
    用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
  • 超強力波電磁チャック カネテック

    超強力波電磁チャック

    カネテック
    539,800税込593,780
    1個
    61日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V