カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネテック
- コガネイ(4)
- ロバートショウ(4)
- omron(オムロン)(3)
- 岩崎電気(1)
- ライン精機(1)
- セルスター(1)
- 坂口電熱(1)
- Kubler(1)
「va250a」の検索結果
特価

車輪付移動式脱磁器
カネテック¥199,800税込¥219,7801台65日以内出荷脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用しますトラスコ品番485-9189質量(kg)7電源単相AC100V50/60Hz本体寸法(mm)W200×D199×H116使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz