カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(142)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(44)
  • KANA(片山チエン)(676)
  • NTN(エヌティーエヌ)(488)
  • NSK(日本精工)(379)
  • KHK(小原歯車工業)(204)
  • NACHI(不二越)(187)
  • エスコ(170)
  • NOK(148)
  • アズワン(127)
  • 旭精工(113)
  • 岩田製作所(105)
  • FYH(日本ピローブロック)(93)
  • 椿本チエイン(90)
  • New-Era(ニューエラー)(88)
  • 三木プーリ(69)
  • ノーブランド(64)
  • EBM(江部松商事)(63)
  • 鹿島化学金属(UKB)(61)
  • Kenko(ケンコートキナー)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ55」の検索結果

142件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコ栓 NEG(日電理化硝子)

    シリコ栓

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    ¥16,980税込¥18,678
    1パック(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50個)
    当日出荷
    フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
    用途血清保存用・試料保存用
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,498税込¥2,748
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50組)
    当日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,498税込¥2,748
    1ケース(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(50本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • 希釈カップ NEG(日電理化硝子)

    希釈カップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(20本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    医療、理化学分野だけでなく広範囲で使える強化硬質
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
  • ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,198税込¥9,018
    1パック(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
  • ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(100本)
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • 希釈カップ H-80 20入 NEG(日電理化硝子)

    希釈カップ H-80 20入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    4日以内出荷
    医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
    用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)材質強化硬質硝子製色無色容量(mL)80外径×高さH(Φmm×mm)50×55肉厚(mm)1.3質量(g/本)30.7底形状平底口形状直口内径(mm)47.4オートクレーブの可否可
  • ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)20(耐冷凍10)肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)15.9材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-20 PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-20 PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)20(耐冷凍10)肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)15.9材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • サンプル瓶 茶色 差込式 PS-20A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 茶色 差込式 PS-20A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱
    4日以内出荷
    瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)20肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン入数50本
  • ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)20(耐冷凍10)肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)15.9入数50本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)20(耐冷凍10)肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)15.9入数50本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • ねじ口瓶 SV-20 白 MF・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 MF・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50組)
    5日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 茶 KC・WPTFE 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 茶 KC・WPTFE 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50組)
    5日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 白 KC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 KC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50組)
    5日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノールキャップ(黒色)、パッキン:ソフトロンPP貼り色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底口形状ねじ口
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,698税込¥10,668
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
  • サンプルチューブ R-14S 100入 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ R-14S 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    6日以内出荷
    オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知(ダーラム管)、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    肉厚(mm)1外径×全長(mm)Φ14×L55口内径(Φmm)12口形状直口入数100本
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
  • バキュームバイアル 白 SVF-20 50入 NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 白 SVF-20 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    7日以内出荷
    バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55口内径(Φmm)12.3
  • ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-20 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-12 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-12 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
  • ガスクロバイアル 白 SVG-12 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-12 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-15 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-15 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル 白 SVG-15 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-15 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル SVG-20 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-20 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
クレ555特集