カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(582)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(136)
  • サンコー(三甲)(1,625)
  • cotta(1,615)
  • 徳武産業(921)
  • ミドリ安全(521)
  • パール金属(459)
  • エスコ(369)
  • アイリスオーヤマ(339)
  • ヤマニパッケージ(327)
  • アズワン(309)
  • TKG(298)
  • アサヒシューズ(266)
  • EBM(江部松商事)(240)
  • TRUSCO(230)
  • C’ultiva(カルティバ)(201)
  • リゲッタ(193)
  • HEIKO(170)
  • 和平フレイズ(160)
  • リスパック(158)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「底」の検索結果

関連キーワード
583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(4箱×250本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
    材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
  • 遠心沈殿管(丸底) NEG(日電理化硝子)

    遠心沈殿管(丸底)

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
    用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
  • ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。 外箱のみのバラ詰め仕様です。
    材質強化硬質ガラス高さ(mm)100底形状丸底口形状直口
  • サンプルチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    8日以内出荷
    強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    口形状直口(W/O Rim規格)底形状丸底材質強化硬質ガラス
  • ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(4包×250本)
    8日以内出荷
    確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
    材質強化硬質ガラス形状(底型)丸底型式DSP-10S全長(mm)75容量(mL)4.13内径(Φmm)8.4肉厚(mm)0.8外径(Φmm)10包装シュリンクパッケージ包装入り口形状直口アズワン品番62-9971-09
  • 共通共栓試験管 丸底 目盛付 10入 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管 丸底 目盛付 10入

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1箱
    8日以内出荷から11日以内出荷
    種類目盛付き底形状丸底1目盛(mL)1.0
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 NL

    NEG(日電理化硝子)
    9,298税込10,228
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
  • ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱(50組)
    当日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    3,998税込4,398
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
  • ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(50組)
    当日出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
  • ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • 丸型遠沈管 NEG(日電理化硝子)

    丸型遠沈管

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
    材質強化硬質ガラス無色底形状丸底
  • ねじ口試験管 ST-18M KC シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 ST-18M KC シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
    用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
  • ねじ口瓶 SV-20 白 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-100 白 MF・ソフトロン 25入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-100 白 MF・ソフトロン 25入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(25組)
    翌々日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-30 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-30 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-30 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-30 白 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20底形状平底
  • ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(20組)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • 低アルカリ瓶 NV-20 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV-20 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)10口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
  • 低アルカリ瓶 NV-10 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV-10 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    6,798税込7,478
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
  • ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    41,980税込46,178
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底口形状ねじ口
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    4日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
  • バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    5,998税込6,598
    1箱
    4日以内出荷
    ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5底形状平底口形状ゴム栓口
  • バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • 共通共栓試験管 目盛無 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管 目盛無

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。
    無色底形状丸底
  • 希釈カップ NEG(日電理化硝子)

    希釈カップ

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
    材質強化硬質ガラス無色底形状(底型)平底口形状直口
  • ねじ口瓶 SV-100 茶 PP・シリコン 25入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-100 茶 PP・シリコン 25入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(25組)
    4日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
関連キーワード
...