カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(22)
  • 三商(238)
  • アズワン(191)
  • SIBATA(柴田科学)(127)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(109)
  • KITO(キトー)(103)
  • ケニス(97)
  • TAMIYA(タミヤ)(93)
  • ナリカ(86)
  • 東洋佐々木ガラス(80)
  • サンプラテック(78)
  • EBM(江部松商事)(78)
  • リスパック(71)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(70)
  • TGK(東京硝子器械)(62)
  • マルエム[理化学・容器](62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • アデリア(石塚硝子)(60)
  • スリーライン(55)
  • エスコ(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ml」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1組(25個)
    当日出荷から翌日出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
  • ハンドクリッパー HCF-1 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-1

    NEG(日電理化硝子)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途100~1000ml用TGK品番717-04-40-09型式HCF-1サイズ特大適合バイアル瓶特大ゴム栓用輸液瓶
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 ニューリップ

    NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(25本)
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプNL(ニューリップ)
  • ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)

    ゴム栓 液状用 ブチル

    NEG(日電理化硝子)
    999税込1,099
    1パック(25個)
    当日出荷
    仕様液状用材質ブチルゴム
  • 培養試験管 NEG(日電理化硝子)

    培養試験管

    NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
    仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
  • ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(25個)
    当日出荷
    フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
    用途血清保存用・試料保存用
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    689税込758
    1パック(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    液状用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1ケース(25本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Bタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    759税込835
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • プライヤー P-1 NEG(日電理化硝子)

    プライヤー P-1

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。
    用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
  • 凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    凍結乾燥用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    889税込978
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • ハンドクリッパー NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー

    NEG(日電理化硝子)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    内容締める
  • アルミシール NEG(日電理化硝子)

    アルミシール

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • 希釈カップ NEG(日電理化硝子)

    希釈カップ

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1ケース(20本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    医療、理化学分野だけでなく広範囲で使える強化硬質
  • サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 差込式

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1パック(25本)
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
  • 丸型遠沈管 NEG(日電理化硝子)

    丸型遠沈管

    NEG(日電理化硝子)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    栓無し、目盛無し(口形は直口)
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    7,298税込8,028
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
    目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
  • フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    799税込879
    1袋(25個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • NEG凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    NEG凍結乾燥用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
  • フリップキャップ NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,598税込1,758
    1ケース(25本)
    6日以内出荷
    口外径(Φmm)バイアル:32適合バイアル瓶100ml(ロット瓶用)