カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(379)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(21)
  • ホンダ(1,159)
  • アズワン(448)
  • TGK(東京硝子器械)(235)
  • エスコ(209)
  • 三商(201)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(189)
  • スバル(184)
  • SIBATA(柴田科学)(175)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • Merck(メルクミリポア)(168)
  • マルエム[理化学・容器](125)
  • 旭製作所(119)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(116)
  • サンプラテック(113)
  • ナリカ(111)
  • 三菱ふそう(104)
  • ビーエム機器(103)
  • フレーバーライフ(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)ゴム栓 液状用 ブチルNEG(日電理化硝子)
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷
材質ブチルゴム仕様液状用
アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール BタイプNEG(日電理化硝子)
759税込835
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(4箱×250本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
9,298税込10,228
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)
689税込758
1パック(25個)
当日出荷から7日以内出荷
液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)液状用ゴム栓NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1ケース(25本)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50組)
当日出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)
翌々日出荷から12日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)
6,798税込7,478
1パック(50本)
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
希釈カップ NEG(日電理化硝子)希釈カップNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1ケース(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
医療、理化学分野だけでなく広範囲で使える強化硬質
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
6,598税込7,258
1箱(50本)
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)凍結乾燥用ゴム栓NEG(日電理化硝子)
1,398税込1,538
1ケース(25本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶白 瓶のみNEG(日電理化硝子)
5,698税込6,268
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
28,980税込31,878
1ケース(100本)
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)
899税込989
1袋(25個)
3日以内出荷から6日以内出荷
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
共通共栓試験管 目盛無 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管 目盛無NEG(日電理化硝子)
31,980税込35,178
1箱(10本)
3日以内出荷
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear NEG(日電理化硝子)サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉ClearNEG(日電理化硝子)
7,498税込8,248
1ケース(50本)
4日以内出荷から6日以内出荷
カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
材質ガラス色(本体)透明
バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入NEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
7,598税込8,358
1箱(100本)
4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1ケース(50本)
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアルバイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
ねじ口試験管 メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)
849税込934
1袋(25個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
低アルカリ瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
6,798税込7,478
1箱(50本)
7日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
8,298税込9,128
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱(100本)
7日以内出荷から8日以内出荷
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1組(50個)
翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキンNEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷から10日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル