カテゴリ
- 科学研究・開発用品(143)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(24)
- climbing(クライミング)(146)
- EBM(江部松商事)(148)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(161)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(129)
- SIBATA(柴田科学)(151)
- TGK(東京硝子器械)(247)
- アズワン(480)
- アデリア(石塚硝子)(110)
- エスコ(121)
- コスモスビード(218)
- サンプラテック(107)
- スリーライン(131)
- ホンダ(568)
- リスパック(108)
- リビー(128)
- 三商(231)
- 旭製作所(135)
- 東洋佐々木ガラス(157)
- ブランドをもっと見る

比色管 CCTS-24×200 50mL 10本
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱9日以内出荷高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)24×200
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781組(25個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1パック(25本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25個)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)当日出荷から3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(25組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口瓶 SV-100 白 MF・ソフトロン 25入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(25組)翌々日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(25組)翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(25組)翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
希釈カップ
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(20個)3日以内出荷から5日以内出荷医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。材質強化硬質ガラス色無色底形状(底型)平底口形状直口
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(25組)3日以内出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥10,980~税込¥12,078~1パック(25本)3日以内出荷から4日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
水質検査びん WT-150 白Wフッ素パッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱3日以内出荷瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。 ※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。 瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥9,198~税込¥10,118~1ケース(10本)ほか3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥7,698~税込¥8,468~1ケース(10本)ほか3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(10本)ほか3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
バキュームバイアル 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(25本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バイアル瓶 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(25本)3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色茶底形状平底口形状ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(25組)3日以内出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱(25本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)3日以内出荷から4日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
バイアル瓶 透明 V-100 瓶のみ 25入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など仕様底型:平底色無色容量(mL)100肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)40×128口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)50口外径(Φmm)19.7口形状ゴム栓口入数25本
バイアル瓶 透明 V-100 ブチル栓大付 25入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色無色容量(mL)100肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)40×128口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)50口外径(Φmm)19.7入数25本
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
ねじ口瓶 SV-100 茶 PP・シリコン 25入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(25組)4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・ソフトロン 25入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)100肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×120口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数25本
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら