カテゴリ
- 科学研究・開発用品(69)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(8)
- climbing(クライミング)(77)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(56)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(100)
- KEMET(53)
- KITO(キトー)(224)
- SIBATA(柴田科学)(92)
- SMC(128)
- TGK(東京硝子器械)(123)
- TPP(107)
- YAGEO(72)
- アズワン(234)
- エスコ(48)
- コスモスビード(147)
- ジーエルサイエンス(204)
- ホンダ(224)
- 三商(75)
- 三菱ふそう(464)
- 日本理化学器械(NRK)(67)
- ブランドをもっと見る
「25ml」の検索結果
特価

比色管 CCT-25×370 100mL 10本
NEG(日電理化硝子)¥45,980税込¥50,5781箱14日以内出荷高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。仕様摺(共通)19/18容量(mL)1001目盛(mL)10・25・50・100目盛白外径×全長(mm)25×370
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781組(25個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥3,598税込¥3,9581ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781ケース(50本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥3,398税込¥3,7381ケース(5本)3日以内出荷から4日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50個)翌々日出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(50本)翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
丸型遠沈管
NEG(日電理化硝子)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から7日以内出荷軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。材質強化硬質ガラス色無色底形状丸底
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から7日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム色白
希釈カップ
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱(50個)3日以内出荷から5日以内出荷医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。材質強化硬質ガラス色無色底形状(底型)平底口形状直口
共通共栓試験管 目盛無
NEG(日電理化硝子)¥31,980税込¥35,1781箱(10本)3日以内出荷エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。色無色底形状丸底
バキュームバイアル 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱(50本)3日以内出荷低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色透明
バキュームバイアル 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(50本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
EPAバイアル 強化硬質
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781ケース(50本)3日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 茶色 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25入数50本
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50個)5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口試験管 メラミン白キャップ+フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50本)5日以内出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル外径(Φmm)18適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥39,980税込¥43,9781箱(50組)5日以内出荷から6日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥48,980税込¥53,8781箱(50組)5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥37,980税込¥41,7781箱(50組)5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥39,980税込¥43,9781箱(50組)5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥43,980税込¥48,3781箱(50組)5日以内出荷から6日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/黒
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)6日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)6日以内出荷から9日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白
ガスクロバイアル 茶 SVG-50 50入
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱7日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25