カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(204)
    • びん/容器類(78)
絞り込み
材質
  • ガラス(17)
容量(mL)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(97)
  • 30~40未満(96)
  • 50~60未満(44)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(4)
  • サンプラテック(49)
  • マルエム[理化学・容器](97)
  • アズワン(80)
  • 金鵄製作所(45)
  • ケーエム化学(19)
  • 三商(48)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(12)
  • コクゴ(14)
  • 中央化学(1)
  • エムアイケミカル(51)
  • Thermo Fisher Scientific(30)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • エスコ(28)
  • 馬野化学容器(28)
  • テラモト(24)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30ml 容器」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1組(50個)
翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678特価
1パック(50本)
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
3,598税込3,958
1ケース(5本)
当日出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
当日出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50組)
当日出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)
8,198税込9,018
1パック(50本)
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
3,398税込3,738
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)凍結乾燥用ゴム栓NEG(日電理化硝子)
1,398税込1,538
1ケース(25本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶白 瓶のみNEG(日電理化硝子)
7,498税込8,248
1箱(50本)
4日以内出荷
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50組)
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
翌々日出荷から6日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)
3,498税込3,848
1袋(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)
3,198税込3,518
1袋(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(50本)
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入NEG(日電理化硝子)
7,898税込8,688
1箱
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1ケース(50本)
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアルバイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
23,980税込26,378
1箱(50組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底
低アルカリ瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
9,398税込10,338
1箱(50本)
7日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱(50組)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ねじ口瓶 SV-30 白 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-30 白 MF・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
30,980税込34,078
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
39,980税込43,978
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-20 白 KC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 KC・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノールキャップ(黒色)、パッキン:ソフトロンPP貼り無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-20 茶 KC・WPTFE 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 茶 KC・WPTFE 50入NEG(日電理化硝子)
28,980税込31,878
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-50A 茶 KC・WPTFE 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 茶 KC・WPTFE 50入NEG(日電理化硝子)
47,980税込52,778
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底
ねじ口瓶 SV-30 茶 KC・WPTFE 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-30 茶 KC・WPTFE 50入NEG(日電理化硝子)
37,980税込41,778
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱(50組)
翌々日出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(50組)
翌々日出荷から13日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/黒
低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶 NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷
特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存
材質強化硬質ガラス底形状平底
ねじ口瓶茶 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶茶 瓶のみNEG(日電理化硝子)
7,898税込8,688
1箱(50本)
4日以内出荷
低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 NVNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷
特許製法によりアルカリ溶出をコントロール低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
バキュームバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50本)
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バイアルびん 白 V-20 50入 NEG(日電理化硝子)バイアルびん 白 V-20 50入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱
4日以内出荷
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。 別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、 効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、 脱用プライヤーもあります。 バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。
用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5口外径(Φmm)19.5
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear NEG(日電理化硝子)サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉ClearNEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1ケース(50本)
4日以内出荷から6日以内出荷
カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
材質ガラス色(本体)透明
バキュームバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱(50本)
4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
採血管瓶 NEG(日電理化硝子)採血管瓶NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(50本)
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
30l 容器特集