カテゴリ
- 科学研究・開発用品(133)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(61)
- KITO(キトー)(157)
- Omnifit(116)
- SMC(135)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- TPP(201)
- アズワン(128)
- エスコ(110)
- ガステック(59)
- コスモスビード(174)
- スバル(102)
- ナリカ(43)
- ホンダ(750)
- マルエム[理化学・容器](82)
- 三商(62)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(57)
- 日本理化学器械(NRK)(41)
- ブランドをもっと見る
「40ml」の検索結果
特価
関連キーワード

EPAバイアル 強化硬質
NEG(日電理化硝子)¥42,980税込¥47,2781ケース(50本)3日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
バイアル EPA-40 瓶のみ 50本入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(50本)11日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した40mL容量のバイアル瓶です。用途バージアンドトラップ用色無色容量(mL)40外径×高さH(Φmm×mm)27.5×95肉厚(mm)1.2口内径(Φmm)17.5底形状平底口形状ねじ口
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(25本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781組(50個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(50本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱(50本)当日出荷から3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
培養試験管 直口 BT-25 50本入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。用途メリクローン植物培養ほか容量(mL)40高さ(mm)120外径(mm)25
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(50組)当日出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り色瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)翌々日出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から7日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム色白
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(50本)翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管 ST-18M KC シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)翌々日出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)30肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)18×180口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底キャップ(No.)3
ねじ口瓶 SV-30 白 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(50組)翌々日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20底形状平底
ねじ口瓶 SV-30 白 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)翌々日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(50組)翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781ケース(50本)3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)20.8ポリ栓色イエロー
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781パック(50本)3日以内出荷から4日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
培養試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)3日以内出荷アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。材質強化硬質ガラス色無色高さ(mm)120
低アルカリ瓶 NV
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)3日以内出荷特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
低アルカリ瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥9,598税込¥10,5581箱(50本)3日以内出荷から8日以内出荷サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(50本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バイアル瓶 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色茶底形状平底口形状ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷から6日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)材質強化硬質ガラス色無色底形状平底
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷から4日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
ねじ口瓶 透明 SV-30 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
バージンキャップバイアル
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50本)4日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
バキュームバイアル 透明 SVF-30 MC・凍結用 50入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱4日以内出荷気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質びん:強化硬質硝子 キャップ:メラミン樹脂 ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×70口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15入数50本
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら