カテゴリ
- 科学研究・開発用品(355)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(11)
- ホンダ(1,240)
- アズワン(346)
- YAMAHA(ヤマハ)(319)
- ビーエム機器(227)
- ジーエルサイエンス(224)
- TGK(東京硝子器械)(197)
- YAGEO(186)
- MURATA(村田製作所)(162)
- Simport(159)
- SMC(153)
- Thermo Fisher Scientific(150)
- エスコ(146)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(135)
- 三商(132)
- TPP(125)
- SKC(環境測定)(122)
- SIBATA(柴田科学)(108)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(102)
- ブランドをもっと見る
「5ml」の検索結果
特価

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,998~税込¥9,898~1組(50個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
プライヤー P-1
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥21,980~税込¥24,178~1パック(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(100本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥4,398税込¥4,8381ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱(250本)当日出荷から3日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥5,698税込¥6,2681箱(100本)当日出荷から4日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)4外径(Φmm)15アズワン品番3-3640-08
ディスポチューブ 丸底
NEG(日電理化硝子)¥10,980~税込¥12,078~1箱(4箱×250本)当日出荷から4日以内出荷確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100本)翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥4,298税込¥4,7281ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱(100本)翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付
NEG(日電理化硝子)¥9,598税込¥10,5581箱(100組)翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥25,980~税込¥28,578~1セット(100本)3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)
NEG(日電理化硝子)¥889税込¥9781袋(25個)3日以内出荷から10日以内出荷Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)3日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥31,980税込¥35,1781箱(100個)3日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥9,398~税込¥10,338~1パック(100本)3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
1.5mLオートサンプラーバイアル用 トップシールキャップ
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)3日以内出荷GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(96組)3日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3穴径(mm)キャップ:5
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥7,298~税込¥8,028~1ケース(10本)ほか3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥6,698税込¥7,3681ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
ねじ口瓶 ソフトロン付
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1パック(100本)3日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)茶Amber
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781ケース(100本)3日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
ねじ口瓶 白 SV-5 MF・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(100組)3日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
シリンジバイアル
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本)3日以内出荷穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981ケース(100本)3日以内出荷から5日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。材質ガラス色(本体)透明