カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- ダイヤトレンド(82)
- 三木プーリ(60)
- スバル(32)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- トヨタ(18)
- MAZDA(マツダ)(10)
- EPSON(7)
- エスコ(6)
- 三菱(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- YSK(山脇産業)(4)
- CoolingDoor(4)
- RS PRO(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ブランドをもっと見る
「fc-09」の検索結果

フリージングコンテナー FC-09 13.5角84立
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。個別包装。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。仕様中しきり・No.:No.09、穴角数:84高さ(mm)中仕切り:2種類セット フタなし本体寸法(mm)L115×W190×H55本体B六角(mm)13.5
フリージングコンテナー FC
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
フリージングコンテナ
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個(1個)6日以内出荷-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
シリンジバイアル 茶色 SY-09 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-09 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×40口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
フリージングコンテナー 本体B
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
フリージングコンテナー 本体のみBタイプ
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ケース本体のみ。(仕切・フタなし)。中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。本体寸法(mm)L115×W190×H55適合サイズFC-09・1・2・3・5
フリージングコンテナー用フタ FC-C A・B用
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷フタのみ。(ケース本体・仕切なし)。着霧防止用として、透明の特殊合成樹脂製のコンテナ用フタ。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。積重ねもできます。適合本体FC-07・08・09・1・2・3・5兼用本体寸法(mm)L120×W193×H20
フリージングトレー FT-2
NEG(日電理化硝子)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数7個列数1個収納数7個高さ(cm)67/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×133×520
フリージングトレー FT-4
NEG(日電理化硝子)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数5個列数1個収納数5個高さ(cm)97/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×133×520
フリージングトレー FT-3
NEG(日電理化硝子)¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数5個列数2個収納数10個高さ(cm)97/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×260×520