カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(114)
- サトーパーツ(46)
- 三商(45)
- ケニス(44)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- アズワン(42)
- SIBATA(柴田科学)(37)
- 明工社(32)
- Thermo Fisher Scientific(25)
- マルエム[理化学・容器](25)
- パール金属(22)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
- SKC(環境測定)(15)
- ナリカ(13)
- ELPA(12)
- TRUSCO(11)
- カゴメ(11)
- CAPTAIN STAG(10)
- ブランドをもっと見る
「ml-15」の検索結果

P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥9,598~税込¥10,558~1組(50個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥2,498税込¥2,7481ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(50本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥2,498税込¥2,7481ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)翌々日出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(50本)3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)
NEG(日電理化硝子)¥3,498税込¥3,8481袋(100個)3日以内出荷から10日以内出荷Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥6,998税込¥7,6981パック(50本)3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)茶Amber
NEG(日電理化硝子)¥7,998税込¥8,7981ケース(50本)3日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear
NEG(日電理化硝子)¥7,598税込¥8,3581ケース(50本)3日以内出荷から5日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。材質ガラス色(本体)透明
低アルカリ瓶 NV
NEG(日電理化硝子)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)3日以内出荷特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50個)5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥9,698税込¥10,6681ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
試験管目安目盛付
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781ケース(50本)7日以内出荷最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。肉厚(mm)0.9