カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(16)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(204)
- アズワン(169)
- SIBATA(柴田科学)(93)
- ナリカ(88)
- ケニス(81)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](79)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(67)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- マルエム[理化学・容器](61)
- サンプラテック(53)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- bitstrong(ビットストロング)(39)
- エスコ(37)
- サトーパーツ(35)
- TRUSCO(33)
- Thermo Fisher Scientific(31)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(29)
- ブランドをもっと見る
「ml-50」の検索結果

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(25本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(25本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥4,398税込¥4,8381ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781ケース(50本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥4,298税込¥4,7281ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50本)3日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781パック(50本)3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
EPAバイアル 強化硬質
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781ケース(50本)3日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
バージンキャップバイアル
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)4日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30個)5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781ケース(50本)6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
バージンキャップバイアル 瓶のみ
NEG(日電理化硝子)¥9,898~税込¥10,888~1箱(25本)12日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物