カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- KOTOBUKI(コトブキ)(5)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- ハリケーン(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- JBL(1)
- ニッケンハードウエア(1)
- SUNLINE(1)
- NISMO(1)
「sv-50m」の検索結果
特価

ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-50M PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 白 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 白 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 50本
NEG(日電理化硝子)¥37,980税込¥41,7781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25
ねじ口瓶 SV-50M 白 PP蓋 WPTFEパッキン 50本
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~特価1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(50組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(50組)翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白