カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- TRUSCO(2)
- 三商(2)
- ジョインテックス(1)
「svg-10」の検索結果

ガスクロバイアル 茶 SVG-10 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
ガスクロバイアル 白 SVG-10 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
ガスクロバイアル SVG-10 茶 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,998税込¥8,7981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
液状用シリコーンゴム栓 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥2,498税込¥2,7481袋7日以内出荷SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。材質シリコンサイズ大種類液状用適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷材質ブチルゴムサイズ大 Bタイプ種類凍結乾燥用全高(mm)11(傘下部まで8)適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100
フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥3,998税込¥4,3981袋(25個)3日以内出荷から7日以内出荷材質フッ素PTFE/シリコン種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)
NEG凍結乾燥用ゴム栓
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181箱(25個)4日以内出荷備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
ガスクロバイアル SVG-100 茶 瓶のみ 25入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥3,898税込¥4,2881袋7日以内出荷材質フッ素ETFEライナーサイズ大種類液状用適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥6,998税込¥7,6981袋7日以内出荷材質フッ素PTFE/シリコンサイズ大種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100