カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(9)
  • フロンケミカル(682)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(308)
  • エスコ(253)
  • 三商(210)
  • コクゴ(202)
  • アズワン(138)
  • SKC(環境測定)(127)
  • X.A.M(94)
  • TKG(74)
  • 中興化成工業(72)
  • SIBATA(柴田科学)(71)
  • タイガークラウン(66)
  • PISCO(ピスコ)(61)
  • ニッタ(60)
  • フロウエル(60)
  • 松永製作所(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(57)
  • 鹿島化学金属(UKB)(55)
  • 日本バルカー(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfe」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    51,980税込57,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • ダブルPTFEシリコンパッキン NEG(日電理化硝子)

    ダブルPTFEシリコンパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(25本)ほか
    6日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
  • スクリューバイアル用ダブルPTFE/シリコンパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFE/シリコンパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    9,898税込10,888
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱温度(℃)280
ptfe ヘラ特集