カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- SMC(411)
- DiodesZetex(42)
- メディアカバーマーケット(30)
- ホンダ(25)
- 三菱電機(23)
- エスコ(13)
- 未来工業(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アマノ[事務用品/清掃用品](8)
- 3M(スリーエム)(8)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- サンポール(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- ブランドをもっと見る
「vf-2」の検索結果
特価

NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781ケース(50本)3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
バキュームバイアル 白 SVF-20 50入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55口内径(Φmm)12.3
バキュームバイアル SVF-20 茶 PTFE 50入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱7日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱7日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 茶色 SVF-20 MC・凍結用 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱10日以内出荷気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質びん:強化硬質硝子 キャップ:メラミン樹脂 ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)20肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10入数50本
バキュームバイアルSVF-20茶液状Bu黒蓋50本
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱(50組)11日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大)色瓶の色:茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
バキュームバイアル SVF-20 茶 ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)11日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル SVF-20 白 ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(50組)11日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアルSVF-20白液状Bu黒蓋50本
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大)色瓶の色:無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
バキュームバイアルSVF-20茶凍結Bu黒蓋50本
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(A-大)色瓶の色:茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
バキュームバイアルSVF-20白凍結Bu黒蓋50本
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)11日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(A-大)色瓶の色:無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
バキュームバイアルSVF-20茶ETFE 黒蓋 50本
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(50組)11日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)色瓶の色:茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
バキュームバイアルSVF-20白ETFE 黒蓋 50本
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(50組)11日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大)色瓶の色:無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10