カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(445)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(652)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(540)
  • オフィスサプライ(1,233)
  • オフィス家具/清掃用品(152)
  • 切削工具・研磨材(785)
  • 測定・測量用品(431)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,582)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(68)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,385)
  • メカニカル部品/機構部品(8,372)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,706)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1,082)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,443)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(461)
  • 自動車用品(105)
  • トラック用品(4)
  • バイク用品(158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(192)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(42)
  • 農業資材・園芸用品(5)
  • 医療・介護用品(19)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)
  • モノタロウ(5,960)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,752)
  • MAZDA(マツダ)(216,553)
  • Panasonic(パナソニック)(29,503)
  • SMC(201,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,174)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • スズキ(67,587)
  • スバル(50,584)
  • トヨタ(140,049)
  • ニッサン(87,649)
  • ホンダ(562,849)
  • ミツビシ(138,032)
  • メディアカバーマーケット(41,443)
  • 三菱ふそう(209,496)
  • 日野自動車(47,243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,018)
商品レビュー
  • 以上(393)
  • 以上(460)
  • 以上(483)
  • 以上(511)
価格
  • 1,500円以下(7,024)
  • 1,500-10,000円(22,839)
  • 10,000-50,000円(5,708)
  • 50,000-100,000円(579)
  • 100,000円以上(207)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
35,857件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ガラス&ミラークロス KLASS(クラス/旧:極東産機)

    業務用ガラス&ミラークロス

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1パック(2枚)
    当日出荷
    水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
    用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
  • グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    グラスファイバーテープ スーパーメッシュ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    当日出荷
    グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
  • ブルーシート100m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ブルーシート100m巻

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻(100m)
    当日出荷
    ロールタイプのブルーシートです。 壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。 折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
    材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900厚さ(mm)約0.11色ブルー長さ(m)100番手#1500幅(m)0.9
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リペアプレート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
    用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
  • ウレタンスキージ 黄 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ウレタンスキージ 黄

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
    全長(mm)120色黄
  • ガイドカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ガイドカッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
    付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
  • テープ付養生シート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    テープ付養生シート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻(25m)
    当日出荷
    材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
    材質ポリエチレン寸法(mm)2700色半透明1巻長さ(m)25
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ファイバーテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスキィージ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ダブルスキィージ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
    幅(mm)200高さ(mm)85
  • テープ付養生シート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    テープ付養生シート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥569~税込¥626~
    1巻(35m)
    当日出荷
    一辺にマスキングテープの付いた養生シートです。
  • スポンジ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スポンジ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
    寸法(mm)120×80×1000色イエロー
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタッとくんスキージセット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ピタッとくんスキージセット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
    セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
  • ガイドカッター 替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ガイドカッター 替刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(10枚)
    当日出荷
    粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
    適合本体15-2782
  • 竹ベラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    竹ベラセット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1枚
    当日出荷
    大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
    材質竹幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)
  • シート転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シート転圧ゴムローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
    材質合成ゴム(ベアリング入り)
  • フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フレックスパテ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
    材質ステンレス鋼
  • 補修用パテ RE-メイク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修用パテ RE-メイク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個(370g)
    当日出荷
    乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
    用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級ステン地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級ステン地ベラ(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
    厚さ(mm)0.6
  • クロスカッテングマット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クロスカッテングマット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷
    カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。 ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。 両面使用が可能です。 500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
    厚さ(mm)4
  • コマセバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コマセバケツ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フタは柔らかく、しっかり密閉できます。
  • 敷居用テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    敷居用テープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻(20m)
    当日出荷
    滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
  • 本職ローラー (特殊ウレタン) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職ローラー (特殊ウレタン)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
    色青(紺色)材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
  • 小分け用コーキングチューブ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    小分け用コーキングチューブ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(2本)
    当日出荷
    コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
    容量(mL)30容器寸法140×33mm
  • 高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級ステン地ベラ(1.2mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
    厚さ(mm)1.2
  • ピタッとくん マイルド KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ピタッとくん マイルド

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    窓用フィルムを貼る作業に適しています。
  • ジョイントローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ジョイントローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
    材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
  • 木製定規 極(きわみ) Wアーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    木製定規 極(きわみ) Wアーチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
    幅(mm)55厚さ(mm)7
  • ぴったりサンダーブラック KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ぴったりサンダーブラック

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
    色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドシームローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ワイドシームローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
    仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75ローラー径(Φmm)35
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応