2行ブラシ馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
ウス型 3行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
本馬毛を使用した撫ブラシです。
毛の並びが3行で腰が強くエアー抜きにも優れています。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)30サイズ9寸材質(毛)本馬毛100%毛先幅(mm)270
鳥の子用撫刷毛KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
山羊毛と短めの馬毛が混合しています。
中ほどに腰があり、先端は柔らかくなっています。
ソフトなタッチを必要とする材料に適しています。
PC2行ブラシ 11寸KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸)毛丈(mm)15タイプ穴開き
特製黒毛糊刷毛 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)馬毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
熊毛糊刷毛 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷から6日以内出荷
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)馬毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
熊毛糊刷毛 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)馬毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
PC2行ブラシ 9寸KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%
2行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
従来より少し巾広の10寸・12寸の2種類があります。
二行ブラシ白馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
豚毛に比べてややソフトな腰の強さと白馬毛を使用した2行タイプの撫ブラシです。
材質(毛)白馬毛寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)20
PC柄 熊撫刷毛 小林製KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
馬毛の尾毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
一行ブラシ白馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
豚毛に比べてややソフトな腰の強さと白馬毛を使用した1行タイプの撫ブラシです。
一行ブラシ馬毛 メラミンKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
豚毛では腰が強いと思われる方におすすめです。
柄の表面がメラミンで糊が付着してもふき取りやすくなっています。
左官馬KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から7日以内出荷
伸縮脚は支柱に収納するスライドパイプを使用しています。
天板の両サイドには、ゴムカバーが付いています。
黒毛糊刷毛KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
吟味した毛を使用し、腰を強く出した高級刷毛です。
廻糊・シゴキ刷毛としてお使いいただけます。
材質(毛)本熊毛(馬毛)タイプ特別誂最上種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
特製黒毛糊刷毛 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)馬毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
熊毛付廻し 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)(黒毛)馬毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
熊毛付廻し 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)(黒毛)馬毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
3行ブラシ 9寸KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
2行タイプより腰の強い3行タイプです。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)20材質(毛)黒馬毛100%
高級ソフトブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
中ほどに腰があり、先端は柔らかく、ソフトなタッチを必要とする壁紙専用の撫ブラシとしてご使用下さい。
寸法(mm)240(8寸)毛丈(mm)30タイプ穴なし
本馬毛 4行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
良質の本馬毛を使用し、適度な腰の強さを持たせたブラシです。
毛丈(mm)30仕様釘締付タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%
厚口一行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
本馬毛を使用し、ブラシ幅が10mmと厚口になった一行ブラシです。
しっかりとした腰でエア抜きに優れています。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%
大穴一発撫ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
持ち手部分の穴を大きくとり、左右・真ん中のどこからでも持て、毛の片減りが少なく、長く使用可能となりました。また、腰の強い馬毛を使用しており、エア抜きが楽にできます。
毛丈(mm)17タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%
2行ブラシ混毛KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
毛穴ピッチが狭く腰の強い撫ブラシです。
両サイドは外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
ナイロン毛が混毛しているので、摩耗に強くなっています。