カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(2)
- データシステム(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ワンダーキット(1)
- 現場監督(1)
「08501-60010」の検索結果

新型超音波センサーGX-209
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から4日以内出荷バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています適合GX-109/GX-209超音波センサー