カテゴリ
- トラック用品・パーツ(234)
- トラック用交換電球(53)
- トラック用ハロゲンバルブ(12)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(21)
- マーカーランプ(34)
- カー用品(12)
- バッテリー・電装(6)
- 自動車補修部品(3)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 安全用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ガラス球形式
- H7(1)
- T4.2(1)
- T5(1)
色
イエロー(8)
オレンジ(26)
クリア(18)
グリーン(13)
グレー(4)
ゴールド(1)
シルバー(1)
ピンク(3)
ブラック(1)
ブルー(14)
ホワイト(17)
レッド(25)
口金
- BA9S(2)
- BA15s(10)
- BAU15s(1)
- BAY15d(5)
- S8.5(2)
- S25(2)
- T10(3)
- W2.1×9.5d(10)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(48)
- KOITO(小糸製作所)(160)
- 槌屋ヤック(57)
- セルスター(50)
- Meltec(大自工業)(21)
- SUS(エスユーエス)(16)
- サンエス(645)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(65)
- omron(オムロン)(755)
- IDEC(和泉電気)(613)
- CKD(534)
- Panasonic(パナソニック)(420)
- マリンテック(396)
- BIGM(丸山製作所)(390)
- コガネイ(372)
- 渡辺電機工業(319)
- RS PRO(296)
- ブランドをもっと見る
「24V」の検索結果
特価

LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDパイロットランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
ハロゲンバルブ H4 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応セット内容左右、各1個入タイプH4定格電圧(V)24
ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
クイーンスターライトバスマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
丸ミニストロボ 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
ハロゲンバルブ H3 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個)当日出荷フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
LEDダイヤビームボルト 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
ハロゲンドライビングランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
12/24V対応 USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。用途電装パーツ色ブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LED5 電球型バルブ 24V BA15S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
24V LEDキャブマーカー2
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LEDスリムラインマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
LED6スリムマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。寸法(mm)55×11.5×25
24V LEDアルミカン ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
ミニヤンキーホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高音タイプホーン用途サウンドパーツ寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
2WAY電子ホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
バスマーカー用エンジェルリング 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22消費電力(W)約0.7定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67定格電流(mA)約30