LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
回転灯ハロゲンタイプ H1JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができますDIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期取扱説明書(0.17MB)連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
ベンツタイプ テールランプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90取扱説明書配線方法(0.6MB)
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
LED1 ハイパワービームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S