カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(37)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(5)
  • マリンテック(46)
  • カシムラ(28)
  • エレコム(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • 日恵製作所(15)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • エスコ(8)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • 多摩電子(7)
  • コーセル(6)
  • ケリー電気産業(6)
  • MTO(6)
  • RS PRO(6)
  • Vivotek(5)
  • エーモン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 12w led」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 G-18電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライトJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シャープな光のデイライト登場安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!さらにまばゆい閃光!安全性向上に!フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付きJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応しますシガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-21 LED6ワークランプ 角型18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
格段に輝く光を放つ!!
用途12W電球/交換用ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
欠品中
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッドJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100取扱説明書取扱説明書(0.2MB)ワット数約2.8
LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplusJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)50動作電圧(V)12~24(最大36)
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ点灯回数パターンによる材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24LED使用数(個)9防水性IP67取扱説明書(0.6MB)動作電圧(V)DC10~30
LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15DJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
LEDフォグランプ付登場!おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き JET INOUE(ジェットイノウエ)12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付きJET INOUE(ジェットイノウエ)
43,700税込48,070
1個
4日以内出荷
X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプクラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途電装パーツブラケットステンレス消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5WレンズPC発光色6000K(白)ハウジングAl合金ダイカスト塩水噴霧テスト:96/240(時間)基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個コネクタDT04-3P動作温度(℃)マイナス30~プラス80明るさ(Lm)3000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5動作電圧(V)DC9~33
LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)