カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(11)
    • DC24V対応電源用ソケット(6)
    • インバーター/コンバーター(2)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • マリンテック(29)
  • エーモン(2)
  • プロキオン(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • SEIWA(セイワ)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 槌屋ヤック(9)
  • Meltec(大自工業)(8)
  • カシムラ(86)
  • サンエス(626)
  • omron(オムロン)(46)
  • JAPANNEXT(40)
  • エレコム(37)
  • 多摩電子(27)
  • 警子ちゃん(22)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • シャープ(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v usb」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V対応 USBソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
    用途電装パーツ色ブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
  • DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • 3連USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3連USBソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。
    用途電装パーツ材質ABS色ブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
  • DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
    付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり
  • コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備。USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応します。シガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
    用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
  • センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    4日以内出荷
    ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
    材質木質繊維板色黒木目コンセント個数2出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力電流(A)3入力電流(A)最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)USBポート数1
  • センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    4日以内出荷
    ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
    用途内装パーツ材質木質繊維板コンセント個数2出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24入力電流(A)最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)USBポート数1
  • EXPRESSセブンカラーLEDプレート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    EXPRESSセブンカラーLEDプレート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します。吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます。カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です。カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能
    用途電装パーツ電圧DC12/24V共用径(Φmm)【吸盤】45出力DC5V 0.5A以上電源USB5V(TYPE-A)コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリーLEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
  • DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT931M 30A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
  • DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT921 20A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
  • GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
    用途安全運転・事故防止セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ動作電圧DC12~24V周波数(MHz)2400~2483バックライトLCDバックライト800×480WVGAカメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69Kビデオ仕様NTSC/AHD/TVIモニターサイズ7インチ輝度(cd/m2)400