LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
ナンバー灯 ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)欠品中
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂
3連セパレートコード式ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません)
12V車、24V車どちらにも使用できます。
90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ使用電源(V)DC12/DC24材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
LED4車高灯ランプNEO 3D 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ電球の種類LED材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LEDロング車高灯ランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂色クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26