カテゴリ
- トラック用品・パーツ(184)
- インバーター/コンバーター(5)
- マーカーランプ(40)
- DC24V対応電源用ソケット(7)
- カー用品(10)
- バッテリー・電装(6)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(67)
- 共立電子産業(11)
- Meltec(大自工業)(16)
- omron(オムロン)(757)
- ダイヤトレンド(7)
- 富士電機(233)
- セルスター(53)
- 槌屋ヤック(58)
- アズワン(37)
- アイコー電子(1)
- SMC(19,868)
- TRACO POWER(797)
- RS PRO(665)
- 三木プーリ(657)
- CKD(627)
- IDEC(和泉電気)(570)
- SIEMENS(387)
- コガネイ(372)
- シュナイダーエレクトリック(343)
- ブランドをもっと見る
「DC24」の検索結果
特価

DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX71レンズあたりのLED数60粒
COBストリップライトテープ DC24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷面発光COBの採用で美しい光を放ちます。長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です。幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ。ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです用途電装パーツ長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5電圧(V)24本体幅(mm)3防水性IP67相当
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
首ふりダイレクトソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
スイッチパネル 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥699税込¥7691個当日出荷ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
12/24V対応 USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。用途電装パーツ色ブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
LEDモール接続配線
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥189~税込¥208~1個当日出荷カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。材質樹脂
スイッチエクステンション 1個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション。飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます。ボディはアルミ製。用途アクセサリパーツ付属品2mm6角レンチ材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60差し込み穴(mm)約Φ6穴深さ(mm)約23.5
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
スイッチボックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×160×45タイプ6Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
4連マーカーリレー「雷電」
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり
白熱球用調光器
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器。液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用用途電装パーツ定格電圧(V)DC10~30出力電流(A)1系統/MAX10保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き入力電流(A)1系統/MAX10
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備。USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応します。シガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
LEDプレート EXPRESS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?用途電装パーツ色ブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
LED蛍光管ソケットコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥449税込¥4941個当日出荷ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
LEDマーカー用5連オートリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
スイッチボックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×295×45タイプ12Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
3連USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。用途電装パーツ材質ABS色ブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
ワンマンアンドン W360 ユニット無
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
17スーパーグレート用スモール電源取り出しカプラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷スモールランプと連動するサービスカプラーを利用して電源を使用することができるカプラー。電装品を取付ける際に便利で、脱着も楽々。’17スーパーグレート用。サービスカプラーはフロント廻りに2か所ほど設置されています。用途電装パーツ適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~)
LEDスリムラインマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
COBストリップライトテープ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から7日以内出荷面発光COBの採用で美しい光を放ちます 長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です 幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです用途電装パーツ厚さ(mm)3.5電圧(V)24コード長さ(mm)約200防水性IP67相当
水中花スイッチエクステンション 1ヶ入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷手元をオシャレに彩る!。スイッチにアクセントをプラス!!。直径6mm以下のトグルスイッチに対応!用途内装/電装/アクセサリー付属品6角レンチ材質樹脂穴径(Φmm)約6高さH×直径(mm×Φmm)約60×14穴深さ(mm)約19.5
角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!用途内装パーツ付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付材質ステンレス長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本厚さ(mm)50タイプ角丸(15R)寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
EXPRESSセブンカラーLEDプレート
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します。吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます。カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です。カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能用途電装パーツ電圧DC12/24V共用径(Φmm)【吸盤】45出力DC5V 0.5A以上電源USB5V(TYPE-A)コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリーLEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
ランプ型壁掛けシャンデリア
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!。シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!用途内装パーツ付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。らせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!用途内装/照明口金BA15S G-18電球24V/10W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×100×230ソケット4個