LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)