LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
ドアサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
T10-BA15S変換ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
バンパーフォグランプ ふそう2tJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
純正バンパーにも取付可能
用途外装パーツ適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)材質レンズ/PC ボディー/PP
耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
JET角型フラッシュテール共通ウィンカーソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ仕様大型ビーム/フラッシュテール、小型フラッシュテール専用適合ジェットイノウエ角型フラッシュテール(525701/525711/525721/525801/525805/525811/525831/525821)材質スチールねじピッチ(mm)53.5ソケットBA15S
LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplusJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)50動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45口金BA15S定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)15動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型ストロボバルブ 5回点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になりますホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
LED電球型キャンディバルブ ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
ウインカーポジションキット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ適合DC24V車セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個材質(本体)アルミニウム奥行(mm)46定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A縦(mm)176横(mm)約106配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリアらせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!
用途内装/照明口金BA15S G-18電球24V/10W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×100×230ソケット4個
ナイアガラシャンデリアJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。
用途内装/電装パーツ付属品24V/10Wバルブ材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ材質(本体)スチール/ゴールドメッキバルブ種類BA15S G-18・24V/10W
壁掛シャンデリア 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。 14mmΦクイーンビーズを使用ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します。
用途内装/電装パーツ付属品24V/10Wバルブ材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ材質(本体)スチール/ゴールドメッキ本数ビーズ:10粒×15本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×135×240バルブ4個バルブ種類BA15S G-18・24V/10W
LED5ハイパワーマーカーユニット ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)