耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15DJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
LED電球型ストロボバルブ 5回点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になりますホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
LEDロータリーテールバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブスモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1規格BAY15D(ダブル球)S-25スイッチ3段階LED色レッド直流電圧(DCV)12/24共用