カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(54)
    • 24V対応DC/DCコンバーター(5)
  • カー用品(8)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(50)
  • TDKラムダ(115)
  • MEAN WELL(22)
  • アーガス(4)
  • コーセル(58)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • Bellnix(ベルニクス)(12)
  • セルスター(36)
  • アルス(イーター電機)(14)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • TRACO POWER(1,252)
  • RS PRO(956)
  • SMC(757)
  • XP POWER(426)
  • omron(オムロン)(417)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(221)
  • EBM PAPST(201)
  • 三菱電機(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
    用途電装パーツ材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
    用途電装パーツブラック出力電圧(V)DC13.8(固定)
  • DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT921 20A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
  • DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT931M 30A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
  • DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC12V→DC24 昇圧コンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
    用途電装パーツピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
  • コンソールボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンソールボックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。 車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
    用途内装パーツ付属品移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ寸法(mm)580×250×高さ338
  • ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用の静音仕様!。風量無段階調節機能搭載!。9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!。12V/24V車共用!エアコン効率を高めます
    用途内装パーツ電圧(V)(DC)12/24共用消費電力(W)約10コード長さ(m)約3定格(A)DC24V時:0.4/DC12V時:0.7音圧レベル(dB)約45サイズ(mm)220×210×230
  • LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
    用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
  • コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シガーライターより電源を取り出せます。
    用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
  • LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ワークランプ 角型 18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
  • LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 ワークランプ 角型 12W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
  • 首ふりダイレクトソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    首ふりダイレクトソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
    用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
  • ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ホーンスイッチ(自動戻り式)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
    用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
  • LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
    用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
  • コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備。USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応します。シガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
    用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
  • 3連セパレートコード式ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3連セパレートコード式ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
    用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
  • LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
    幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
  • LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
    用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
    用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当
  • ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナンバー灯 ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
    用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂電圧(V)DC10~DC26色温度(K)5800
  • ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイパワーLEDダウンライトミニ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
    用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
    用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
  • コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シガーライターより電源を取り出せます。
    用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
  • バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ防水ジャックタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
    用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー
  • バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックミラー型9インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
    用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25液晶サイズ9インチ入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
  • LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
    寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
  • WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
    仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
  • LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニワークランプ 角型 15W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
    仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
  • LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスティックライト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
  • ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
    用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBルームランプセット 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
    付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
  • 4.3インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    4.3インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
    用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子液晶サイズ4.3インチ入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
  • ロングコードソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロングコードソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
    用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
  • WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-21 LED6ワークランプ 角型18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
    付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
  • LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
  • フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
    用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
  • トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
    付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり