絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(50)
- TDKラムダ(112)
- Bellnix(ベルニクス)(14)
- アーガス(4)
- MEAN WELL(22)
- アルス(イーター電機)(14)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- Murata Power Solutions(110)
- Meltec(大自工業)(15)
- セルスター(34)
- BIGM(丸山製作所)(292)
- EBM PAPST(197)
- omron(オムロン)(465)
- Panasonic(パナソニック)(213)
- RS PRO(962)
- SMC(758)
- TRACO POWER(1,252)
- XP POWER(421)
- 三菱電機(188)
- ブランドをもっと見る
「dc/dc」の検索結果

DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。用途電装パーツ材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります用途電装パーツ色ブラック出力電圧(V)DC13.8(固定)
DC-DCコンバーター DT921 20A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
DC-DCコンバーター DT931M 30A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ブラシレスモーター採用の静音仕様!。風量無段階調節機能搭載!。9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!。12V/24V車共用!エアコン効率を高めます用途内装パーツ電圧(V)(DC)12/24共用消費電力(W)約10コード長さ(m)約3定格(A)DC24V時:0.4/DC12V時:0.7音圧レベル(dB)約45サイズ(mm)220×210×230
首ふりダイレクトソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A




LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備。USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応します。シガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC



LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当
ハイパワーLEDダウンライトミニ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
バックミラー型9インチモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用色ブラック電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25液晶サイズ9インチ入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
バックカメラ防水ジャックタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー
LED3 ミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LEDスティックライト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
4.3インチモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子液晶サイズ4.3インチ入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。用途電装パーツ
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
24V LEDアルミカン ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36