インバーター/コンバーター (3) ブランド: JET INOUE(ジェットイノウエ)価格: 10,000~50,000円すべて解除
WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 欠品中
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返しますまたLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯しますヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途 電装パーツ 材質 アルミ、強化ガラス、ステンレス 質量(kg) 約1.1 (ブラケット含まず) 色 【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース 温度(℃) 青線:50~70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×120×70 定格(A) 黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7 色温度(K) 黄線:6000 使用電圧範囲(V) 可動:DC12~24(MAX30) 明るさ(Lm) 黄線:3650 防水性 IP67相当
7インチ4分割オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献しますDC12V/24V共用
用途 電装パーツ 仕様 7インチTFT液晶色モニター セット内容 本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン 寸法(mm) バイザー:D50×H178×W84 消費電力(W) 約12 保証期間 お買い上げ日より6か月 定格作動電圧(V) 12又は24 取扱説明書 (4.35MB) 音声 (入力/再生)不可 アスペクト比 1899-12-30 映像化方式 NTCS/PAL 映像入力 4系統
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) (7件のレビュー) 当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途 電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 色 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途 電装パーツ 適合 モニター:YKM-700HD(592730) セット内容 カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個 規格 鏡像/有線モデル 適合ケーブル(Φmm) 592843(10m)/592844(15m)/592845(20m) 取扱説明書 (3.39MB) カメラ仕様 ECE基準適合(E-11) 動作電圧(V) DC12~24
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m) 22 センサー 赤外線ランプ8個 有効画素数 720(H)×480(V) 消費電力(mA) 最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能 IP69 動作温度(℃) -20~60 画角 水平最大120°/垂直最大78° 映像出力 NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×40×50 イメージセンサー 1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V) DC12/24
スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途 内装パーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 100×295×45 タイプ 12Pタイプ 定格 各スイッチとも12V/24V 10A以下
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2 ±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2 ±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2 ±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途 エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ その他 モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動 材質 (タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール 寸法(mm) Φ140×W385×H190 タンク容量(L) 3 圧力 0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止 取扱説明書 (1.94MB)
低電流丸ビックホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
中低音タイプホーン
用途 サウンドパーツ 色 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途 内装パーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 100×160×45 タイプ 6Pタイプ 定格 各スイッチとも12V/24V 10A以下
LEDソフトモール 5m 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途 電装パーツ 幅(mm) 約10 厚さ(mm) 約3 色 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 5000×3×10 消費電流(mA) DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A) 24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能 IPX7 LED 5050SMD160pcs 適合車種 DC24V車 入力電圧範囲(V) DC24~DC32
4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途 電装パーツ 電圧(V) DC10~30 保護回路 各系統5Aミニ平ヒューズ内臓 リレー 12 スピード調節 1~99(99の次は1に戻ります) 入出力 【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 105×107×47 取扱説明書 (0.42MB)
丸型3連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1セット(2個)
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途 外装パーツ セット内容 左右各1個 材質 本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス 奥行(mm) 90(ステー含む) 光源 LED 縦(mm) 215 横(mm) 590 電流(mA) スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W) 防塵防水性能 IP66相当 LED使用数(個) 25(すべて一個単体の数値)
白熱球用調光器 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途 電装パーツ 定格電圧(V) DC10~30 出力電流(A) 1系統/MAX10 保護回路 各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き 入力電流(A) 1系統/MAX10 取扱説明書 (0.34MB)
ツインビックホーンST-1051 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途 サウンドパーツ 付属品 取付用ボルト&ナット、台座クッション 材質 ステンレス 色 シルバー 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車 取扱説明書 取付説明書(0.1MB) 動作電圧(V) DC24
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途 トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 動作電圧(V) DC12~32 動作電流(mA) 【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー 1/3” COLOR CMOS 映像化方式 NTSC 有効画素数 NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux) 0.1 S/N比 ≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス 自動 露出補正 自動 動作温湿度範囲 -20~60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲 -30~70℃/RH95%Max 防塵防水性能 IP69K 角度(°) 水平105/対角135(可視) 視野角 約105° 解像度 600TVL セット内容 バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 仕様 【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途 電装パーツ 付属品 USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属 質量(kg) 約1.7 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧(V) DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V) DC24(21~28) 出力電流(A) 連続20(間欠22)+USB 2 内蔵ヒューズ 平型20A 保護回路 出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 逆接続 電源切断 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 170×166×59 過熱保護装置 ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 待機電流 無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ボディはステンレス製ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途 内装パーツ 付属品 ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付 材質 ステンレス 長さ(mm) スイッチ配線(内側):300、60各1本 厚さ(mm) 50 タイプ 角丸(15R) 寸法(幅W×高さH)(mm) 364×108
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途 外装パーツ 仕様 交換式 材質 樹脂 色 クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm) 197×346 適合車種 日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
ランプ型壁掛けシャンデリア JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!
用途 内装パーツ 付属品 24V12Wバルブ付(本体に装着済み) 寸法(Φ×高さH)(mm) 145×260
丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリアらせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!
用途 内装/照明 口金 BA15S G-18 電球 24V/10W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 150×100×230 ソケット 4個
DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途 電装パーツ 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A 出力電圧(V) DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V) DC21~28(定格DC24) 出力電流(A) 連続30(間欠32)+USB 2 内蔵ヒューズ 平型30A 保護回路 逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途 電装パーツ 出力電圧(V) DC13.8(固定) 色 ブラック
センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
用途 内装パーツ 出力電圧(V) DC24 適合車種 いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON) 入力電圧(V) DC24 材質 木質繊維板 入力電流(A) 最大合計5(内USBポート:5V/2.1A) コンセント個数 2 USBポート数 1 取扱説明書 (0.32MB)
丸型2連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1セット(2個)
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途 外装パーツ 材質 ステンレス/樹脂 タイプ リレー無 光源 テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W 適合車種 DC24V車
シャッター/ヒーター付きバックカメラ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
用途 電装パーツ 設置形態 バックビュー 質量(g) 約500 出力 1.0Vp-p 75ohm コード長さ(m) 23 本体質量(g) 約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 94×83×78 消費電流(mA) DC12V/約150、DC24V/約90 最大消費電力(W) 約2 解像度 NTSC 768(H)×494(V) 電流(mA) DC12V時約150mA/DC24V時約90mA 定格作動電圧(V) DC11~DC32 動作温度、湿度範囲 -20℃~+50℃ RH95%Max 画角 水平/83°、垂直/63° カメラ仕様 走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000sec イメージセンサー 1/3”COLOR CCD
センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
材質 木質繊維板 色 黒木目 コンセント個数 2 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) DC24 出力電流(A) 3 入力電流(A) 最大合計5(内USBポート:5V/2.1A) 適合車種 いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~) USBポート数 1 取扱説明書 取付説明書(0.4MB)
LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途 外装パーツ セット内容 左右各1個 材質 本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス 奥行(mm) 90(ステー含む) 光源 LED 縦(mm) 215 横(mm) 400 電流(mA) スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W) 防塵防水性能 IP66相当 LED使用数(個) 25(すべて一個単体の数値)
角型2連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) (1件のレビュー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(2個)
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途 外装パーツ セット内容 左右1組 材質 ステンレス/樹脂 タイプ リレー無 光源 (テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W 適合車種 DC24V
汽笛ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
「ポッポ~」とかわいい音色のエアホーン。本体はALLステンレス!!定電流仕様の24V車専用!
用途 サウンドパーツ 電流(A) 約2.3 電圧(V) DC24 本体寸法(mm) 135×60×130 ホースニップル 6Φmm